サニッシュFA2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(5L×3本) 注文コード 27423927 品番 T30052
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,745 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汚れが残っていても高レベルな除菌・徐ウイルス可能。
食品添加物で安心な高性能アルコール。

使用場所キッチン・厨房 商品タイプ詰め替え用 成分エタノール・炭酸カリウム・重曹・グリセリン・クエン酸・グリセリン脂肪酸エステル・精製水 効果除菌、除ウィルス エタノール濃度(v/v%)59 エタノール濃度(w/w%)51 区分雑品 用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 pH値10.6 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする