シーバイエス
シーバイエスの 除菌衛生用品
シーバイエスの 液体・スプレータイプ除菌剤
サニッシュFA2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20L)
注文コード
27423936
品番
T30053
参考基準価格(税別)
¥15,655
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
汚れが残っていても高レベルな除菌・徐ウイルス可能。
食品添加物で安心な高性能アルコール。
使用場所
キッチン・厨房
商品タイプ
詰め替え用
成分
エタノール・炭酸カリウム・重曹・グリセリン・クエン酸・グリセリン脂肪酸エステル・精製水
効果
除菌、除ウィルス
エタノール濃度(v/v%)
59
エタノール濃度(w/w%)
51
区分
雑品
用途
調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理
pH値
10.6
液性
弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※火気注意