アースクリップ(万力型)

(12件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電線80〜100mm2 注文コード27425415 品番PSE-1000
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は溶接電流・使用電線など5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計

仕様アースクリップ万力タイプ 質量(g)2150 使用電線80〜100mm2 最大挟み能力(mm)75 寸法(幅W×高さH)(mm)125×270
注意
※JIS規格使用率(60%)で使用の事。
※範囲内の電流で使用の事。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892215
2024-03-05
用途:
溶接機

溶接中に電気が来ないと思ったらアースクリップが外れていたなんてことが何回かあったので、今回ケーブルを交換するついでにクリップから交換した。クリップより挟むのがちょい手間だが途中で外れなくていい。丸棒が挟みやすいように溝が切ってあるといいなあ。

1人が参考にしています
対象商品:
09892215
2019-08-19
用途:
足場用アースに使用
卸売・小売業

しっかり固定・脱着ができ、大変使いやすいクリップです。

対象商品:
09892215
2018-03-05
用途:
溶接作業

今まで挟み込みを使用しいつも通電不良を起こしていました。
これに交換してから大変良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09892224
2018-03-03
用途:
半自動溶接機のア−スに使ってます
建設業・工事業

重さ・大きさも手ごろで扱いやすく、ケーブルが固定出来るのが良いです。
今まで使用していた物がケーブルの取付部分が固定されてなくて傷んできてた

1人が参考にしています
対象商品:
09892224
2018-03-02
用途:
半自動溶接機のアース
株式会社村上産業 様 (建設業・工事業)

今まで使用していた物と、同等品を探し出しアース線を接続する所はコチラがコンパクトで邪魔にならなくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09892215
2017-09-08
用途:
溶接作業時
コイデ工業 様

以前はクリップ式のも使用してましたが、今は万力型に統一。しいて言えば重量的にもう少し軽くならないものかと…。

対象商品:
09892215
2017-05-16
用途:
溶接作業
阿部工業 様 (建設業・工事業)

ガッツリ固定出来て安心して作業できます。ケーブルも固定出来るのが良いです。

対象商品:
88967121
2014-11-22
用途:
アークのアース

スズキッドの安いアークに標準で付いているアースクリップはとても貧弱で、素材が鉄にクロメート、そしてバネが弱く外れやすかった。
この万力型アースに交換したら、確実にアースがとれる上、軽い部材なら直接固定もできる。
「アークがうまく飛ばない」とお嘆きの方にお勧めします。
急に溶接が上手になったような気がしました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする