Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
輸入純正トナーカートリッジ Canon 041H
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27426359
品番
CRG-041H(輸入)
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
海外純正品 日本国内機種でご利用頂けます。
色
モノクロトナー
適合
LBP312i
適合メーカー
Canon
種別
輸入品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
20000
主な適合純正品番
0453C003
タイプ
トナーカートリッジ041H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650