※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ追記号2ヶ付注文コード27427464品番MXQ12-10-M9BW-XC4A
参考基準価格(税別)¥63,420販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など6216種類から選べます他の種類を見る セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり