特殊鋼 万能鋏

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27427558 品番BH-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
特殊鋼タイプ。

寸法(mm)170×47×18 用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。 材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤) 全長(mm)170 質量(g)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27427558
2022-08-30
用途:
笹の刈り込み

刈った笹の切断用に購入しました
刃に滑り止めの溝が彫られており細い竹も
ガッチリホールドしてカットできます
これで購入3個目ですが交換用のバネも入手して使っています
グリップ樹脂部分の破れも無く丈夫でちょっとした枝カットはこれでいけます。。

1人が参考にしています
対象商品:
27427558
2022-06-22
用途:
銅線や薄物板金のカット
有限会社園部瓦興業 様

タナカ製の物を愛用していましたが、近くのホームセンターでは手に入らなくなってしまいもう買えないと諦めていました。
復刻版という事で以前の切れ味や耐久性を期待できるか不安でしたが、全く問題ありませんでした。
小さいので仕事中腰袋に携帯しやすいです。
閉じた状態にするロックもとても便利です!
何よりも良く切れるし耐久性もあるので自信をもってお勧めできます。

1人が参考にしています
対象商品:
27427558
2022-05-31
用途:
銅線などを切る
クマザワ瓦店 様 (建設業・工事業)

よく切れる 昔は ホームセンターに売ってあったけど 今はいろんなところを探してもない
瓦屋さんなどが よく使うと思います

2022-03-21
用途:
ステンレス薄鋼、建材薄鋼のカット
建設業・工事業

タナカの頃から使ってますが、切れ味も良く長持ちするので重宝します。

対象商品:
27427558
2022-06-12
用途:
色々なものの切断
建設業・工事業

以前から使っています。
今回同じものが手に入って、よかったです。

対象商品:
27427558
2021-10-10
用途:
弱電工事、薄手金属の切断
建設業・工事業

厚鋼ステンレスバンドなどにも刃が負けなくて安定の使用感でコスパも良いです。

対象商品:
27427558
2021-09-29
用途:
倉庫作業
BROTE 様 (その他業種)

切れ味も良く丈夫な作りの商品で、とても使い勝手の良い商品です。

対象商品:
27427558
2019-04-23
用途:
軽天下地のカット
建設業・工事業

以前から使用していました。
切れ味抜群で刃も割と強いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする