極匠 黒革ペンチ差し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27427655 品番GK-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

150〜200mmまでのペンチやニッパー等を2丁収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約190 呼び寸法(mm)220×150×35
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする