曜日別特売
GK-2DPD 極匠 黒革ペンチ差し ベストツール 27427673

極匠 黒革ペンチ差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27427673品番GK-2DPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納できる他、左右両サイドにはドライバーを収納できる黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)250×110×50
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする