曜日別特売
WGK-2DP 極匠 黒革Wスイングペンチ差し ベストツール 27427768

極匠 黒革Wスイングペンチ差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27427768品番WGK-2DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

150~200mmまでのペンチやニッパー等を収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約165呼び寸法(mm)310×100×55
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする