極匠 黒革Wスイングハンマー差し

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27427804 品番WGK-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。
オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は
従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約130 呼び寸法(mm)270×80×55
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
工作機械の法令検査
MINI30 様

極匠 黒革Wスイングハンマー差し、取り回し最高です。腰にへばりつく様です。(個人の感想です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする