極匠 ペンチDV差し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27427874 品番GP-2DPD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

200mmまでのペンチやニッパー等を2段でスムーズに収納でき、両サイドにドライバーも収納可能なポリエステル工具差しです。
軽くて型崩れしにくい、耐水性・耐久性抜群の1680デニールポリエステル3層構造を材質として採用しています。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計されています。
テーピングのサイド部分はダブルラインで縫製し、コーナーカバーも装着しているので、補強は万全です。
安全ロープ等の取り付けが楽にできるアイレットと、伸縮性があり小物等を収納するのに便利なメッシュポケット付。
ツール出し入れ時の摩擦を防ぐPE材で補強してあるため、ハードな使用にも十分耐えられるよう製造されています。

材質発泡ポリエチレンシート、1680デニールポリエステル織布、PE 質量(g)140 呼び寸法(mm)280×130×45
注意
※樹脂製ですので、高温になる所、火気や薬品などには近づけないでください。
※完全防水ではありません。濡れた時は水分をよく拭き取り、乾かしてからご使用ください。
※安全ロープ取付用のアイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また、重量1kg以上の物には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする