極匠 工具差し コンベホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27427978 品番GTH-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。
各メーカーに対応したホルダーを採用しています。

材質(本体)スチール 質量(g)約80 呼び寸法(mm)95×80×30 仕上クロームメッキ
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27427978
2020-07-08
用途:
屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎 様 (建設業・工事業)

本来はスケール差しだけど、尺金差しとして使っている。使い勝手は大変良いし値段も安い。リングが二つ付いているが、必要なのかな〜?もう一つ買うつもり!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする