極匠 Wスイング ラチェット差し

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27428023 品番CWG-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。
どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。

材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)
注意
※本品は500g以上の工具は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27428023
2021-09-24
用途:
高所作業
建設業・工事業

ラチェット落下防止のためセーフティーコードが必要。この手のホルダーは必ず頻繁に落ちてしまうが、ラチェット上部にスプリングバネのような倒れる棒構造のようなもので頭を押さえれば落下の回数が減らせると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする