極匠 Wスイング 誘導棒差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)220×60×55(最大W58) 注文コード27428075 品番CWG-YS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。
どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。

材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール サイズ 質量(g)90 呼び寸法(mm)220×60×55(最大W58)
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする