極匠 黒帆布 小型腰袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27428145 品番GKN-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚物収納に特化した小型腰袋です。職種や現場のジャンルにとらわれないオールマイティな万能腰袋です。
二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。
装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。
奥行90mmの大容量スペースはランヤード・墨ツボ・潤滑スプレーなど、厚物道具類の収納に便利です。

材質綿帆布 質量(g)220 呼び寸法(mm)150×90×230 加工強力撥水加工済
注意
※摩擦傷、カシメ部の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
※撥水加工を施してありますが、完全防水品ではありません。
※湿気などによりカビが生じる恐れもありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27428145
2020-05-05
用途:
現場作業時
株式会社アイラック 様 (建設業・工事業)

強度があり型崩れせずとても使いやすい。
収納も申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする