コンフォート シャワーチェア

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27429353 品番 YS-7003SN(BR/BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。

ブラウン/ベージュ 材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675〜825 座面高さ(mm)355〜505 組立時間約10〜20分 制限体重(kg)100 用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
取扱説明書:(0.29MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27429335
2022-09-04
用途:
お風呂で使用
パブ喫茶ライム 様 (飲食業)

母と父の介護で初めて使用
座り心地が良く体や髪を洗うのに
とても良いです。
発送も早く組み立て式ですが
女の私でも簡単にできました。

対象商品:
23716534
2022-01-26
用途:
脚の手術後の入浴に
その他業種

松葉杖が取れない間は、脚を着地出来ない制限があったので、入浴時にこの椅子があってかなり重宝してました。
年老いた親も風呂場で座れるのは楽で良いと、好評でした。

対象商品:
23716534
2021-12-14
用途:
足のケガで購入しました。
サービス業

足のケガで、お風呂が大変になり・ポームセンターに行く事も出来ず、購入しました。足の高さも調整出来るので、自分に合わせて使えます。

対象商品:
23716534
2020-09-10
用途:
風呂での利用
Design room Motohashi 様

組立のしやすさ。完成品の安定感。軽さ。
92才の母も気に入りました。

対象商品:
23716534
2019-09-19
用途:
風呂で使用。
DAX RC模型 様 (卸売・小売業)

安定が良くて安心感がある。
他の方もテストして見たら、お年寄りには最高です。

対象商品:
23716534
2019-06-22
用途:
浴室に設置するため。
その他業種

他に同じような商品が安く販売されてますがやはり高さの調整がついている
しかも簡単に調節可能である点でこの商品にしてよかったと思います。

対象商品:
23716534
2018-10-29
用途:
浴室用
リビングネクスト 様 (建設業・工事業)

高さも変えられるし、組み立ても簡単でした。軽いし、背もたれ部分に持ちやすい穴もあるので移動も楽です

対象商品:
23716534
2018-08-31
用途:
手術をしたので風呂で低い所に座れず購入した
その他業種

座りやすく便利である。ただ色のバリエーションがほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする