エクササイズバイク

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27429579 品番SE1211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。

用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。 材質スチール、ABS、EVA 質量(kg)11 耐荷重(kg)90 表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030 保証期間1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27429579
2025-11-04
用途:
膝の運動
その他業種

わたしにはちょうどよい運動ができしかも室内でテレビを見ながら足の筋肉と膝の運動が同時にでき朝と夕方運動しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする