フィットネスマシン バランスウェーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27429904 品番FAV4017YZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上下に振動する2D振動マシン。本体に乗るだけで簡単にトレーニングが行える。
揺れに対して姿勢を保とうとバランスを取ることで体幹を鍛えることができる。3種類のプログラム機能搭載。
5〜10分間の振動が分刻みで変わり、メリハリのあるエクササイズをすることができ、背中、下半身の筋肉、インナーマッスルを同時にバランスよく鍛えることができる。
バランス感覚が向上することで転倒防止にも役立つ。簡単なポーズをとることで鍛えたい部位に合ったトレーニングが可能。
バンドを使うことで、上半身も同時にトレーニングができる振動速度調節16段階。タイマー機能付き。
持ち運びが楽にできるようにトランクのような持ち手とキャスター付き。

用途振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動、シェイプアップ、ダイエットとして。 付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン、キャスター 材質スチール、ABS、PVC、PP、ラテックス、EVA 質量(kg)9.5 消費電力(W)100 電源AC100V (50Hz/60Hz) 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×415×125 連続使用時間(分)10 保証期間1年 スピード調節16段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27429904
2021-11-30
用途:
自分のメンテナンス
特定非営利活動法人あいな育みの会 様 (その他業種)

毎日、使用しています。音がどうかなと思いましたが、全然響かないようで良かったです。自分の健康維持のため使用!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする