アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
エクササイズフロアマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27431338
品番
EXP150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
厚さ9mmの軟質マット。裏面はスリップ防止加工。
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。
材質
PVC
質量(kg)
3.7
色
ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×1500×9