アルインコ
ロングサイズヨガマット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
27431347
品番
FYG504G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。
付属品
固定バンド
材質
PER
厚さ(mm)
4
質量(kg)
0.98
色
グリーン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
610×1730×4