FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356

 

FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356
FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356
FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356
FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356
FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356
FYG504L ロングサイズヨガマット アルインコ 27431356

ロングサイズヨガマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚ラベンダー注文コード27431356品番FYG504L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。付属品固定バンド材質PER厚さ(mm)4質量(kg)0.98ラベンダー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×1730×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27431356FYG504L27431338EXP150FYG504L エクササイズフロアマット アルインコ 27431338エクササイズフロアマットアルインコ1枚
5,898
税込6,488
※サイズ、色違いの商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22732228
2018-01-26
用途: ヨガスクール
農・林・水産業

色が他にもあればいいと思う。
マットに関しての感想は、ヨガ専用だけに低反発のような感じで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする