カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード27433228 品番THC-8K
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応

呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※極めて細い材料やの伸びの大きい材質の物のは、切れ落ちない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする