カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード27433255 品番AMC-8K
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応

呼び寸法(mm)200 質量(g)155 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※極めて細い材料やの伸びの大きい材質の物のは、切れ落ちない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27433255
2022-07-16
用途:
足場
ワイケイエンタープライズ株式会社 様 (サービス業)

軽くて切り具合も楽に切れて使い勝手が良いです。
壊れにくいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27433255
2020-04-12
用途:
鳶仕事で使用

とにかく軽い!カラビナに装着できて、落下防止フック用の穴がついていて超有難い。
切れ味は問題ありません。耐久性にこうご期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする