鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード27433325 品番ATP-250Ti
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル

全長(mm)275 呼び寸法(mm)250 用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応 硬度Hv1600以上 切断能力(Φmm) 軟線5 切断能力(Φmm) 硬線5 材質(刃)鍛造チタンコート刃 材質(ハンドル)鍛造アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
※改造をしないでください。加熱や加工をした場合は、著しく品質の低下をまねきます。
※切断作業は、刃部の中央部からできるだけ奥を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする