Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)の 歩行関連
Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)の 歩行車
歩行車 ピアチェーレウノ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27433666
品番
10257RD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
21,980
バスケットに入れる
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。
荷物を入れられる収納バスケット付。
色
レッド
耐荷重(kg)
136
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約610×600
ハンドル高さ(mm)
約780〜890
材質(フレーム)
スチール
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約300×300
シート高(cm)
約54
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ピアチェーレウノ
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった