印刷標示粘着テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27433833 品番立入禁止 60×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

養生テープタイプで、切れ味がとてもよく快適に作業を行えます。

テープ地色 テープ幅(mm)60 特性はがせる・柔軟・屋外使用可 主な用途表示・安全用 テープ長さ(m)25 基材ポリエチレン 文字内容立入禁止 文字色 粘着力(N/25mm)7 言語表示日本語・英語・中国語・韓国語 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27433833
2021-09-25
用途:
現場の仮囲い用
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

コンクリートの打設後にカラーコーンやバリケードを設置するスペースがない時に使用。
粘着テープがあればどこでも貼り付け出来るので、簡易柵としてとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする