R-201-BK スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27433885 R-201-BK スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27433885 R-201-BK スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27433885 R-201-BK スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27433885 R-201-BK スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27433885

スモールケースR-201

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27433885 品番 R-201-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備

用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)227×182×84 ブラック 仕様鍵穴:有 質量(kg)0.5 高さ内寸(mm)(フタ)18、(本体)56 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)227 外寸法・高さ(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・奥行(mm)204 有効内寸法・高さ(mm)74 有効内寸法・幅(mm)142

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27433885
2024-12-02
用途:
濡れたくない品物入れる為
製造業

防水の安心感あり衝撃対応又ショルダーも付属しておりとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする