EF16-35mm F4L IS USM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27435845 品番EF16-35mm F4L IS USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

画面の隅々までシャープに描写する、高解像感・高画質を実現。広角ズームレンズでありながら、シャッター速度換算で4段分(CIPAガイドライン準拠)の手ブレ補正も搭載し、新たな表現領域を開拓します。大口径非球面レンズ、UDレンズの採用により、歪曲収差や像面湾曲などを大幅に抑制。

付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-82、レンズポーチ LP1219 全長(mm)112.8 質量(g)(約)615 倍率(倍)(最大)0.23 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)77 レンズ超広角ズームレンズ 最大径(Φmm)82.6 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最小)22 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)98°〜54°・74°10'〜38°・108°10'〜63°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする