EF24-70mm F2.8L II USM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27435863 品番EF24-70mm F2.8L II USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高画質と高耐久性とを兼ね備えた、高性能大口径標準ズームレンズです。 非球面レンズ3枚とスーパーUDレンズ1枚、UDレンズ2枚を採用し、ズーム&画面全域で従来機種以上の高画質を実現。また9枚羽根の円形絞りを採用したことにより、円形に近い美しいボケ形状にすることができます。

付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88C、レンズポーチ LP1219 全長(mm)113 質量(g)(約)805 倍率(倍)(最大)0.21 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)82 レンズ高性能大口径標準ズームレンズ 最大径(Φmm)88.5 レンズ構成13群18枚 撮影距離(m)(最短)0.38 絞り(最小)22 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)74°〜29°・53°〜19°30'・84°〜34°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする