けん引ロープ 伸縮タイプ

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27436073 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。

破断張力(t)5 全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4 用途故障車などのけん引に。 材質PE(ロープ)、鉄(フック) 質量(g)1080 適合車種1.5〜3トン車
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※危険ですのでけん引時にはハザードランプを点灯させてください。
※白旗は付属しておりません。
※適合車種は目安です。積載重量が多い場合、使用できない場合がございます。
※破断張力を超える力がかかる使い方をしないでください。
※急激な力を瞬間的に加えないでください。破断張力以上の力がかかり、ロープが破断する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
けん引への備え

札幌の大雪の際、除雪の塊の上に乗り上げてしまい、脱出する際に牽引してもらった。4駆の軽同志であったのが簡単に引き出せた。

対象商品:
27436073
2026-03-01
用途:
車のスタック時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて十分な強度。20回ほど引っ張ったが、伸びたり解れたりしていないので、耐久性があり十分かと思います。

2026-02-19
用途:
非常時に備え常備

積雪のある地域に事業所があります。非常時の常備として、購入しました。
使用に全く問題ない良品です。

2026-03-25
用途:
農機の牽引
農・林・水産業

製品は良いと思います。でも現場としてはあまり活躍してほしくないかな。

2025-09-27
用途:
ひとに引っ張ってもらうため
サービス業

30年振りにコレを更新しました。前は2tでその頃は引っ張る為に使ってました。
今度はレスキューを受ける立場で準備しました。なるべくスタックしないように乗ってますが。。

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
予防的な備品
建設業・工事業

実使用前ですみません。以前使用していたロープが相当年数経過したため入替用に購入しました。素材や造りは乗用車向けには充分です。収納ポーチが附属していて、これが地味に良い感じです。

2025-03-16
用途:
大雪で埋まった時用
その他業種

万が一スタックしてしまった時用に冬季間トランク積んでます。
幸いまだ使用した経験は有りません。
積んでる安心感です。

2025-01-14
用途:
緊急用
小林園芸 様 (農・林・水産業)

家族の車それぞれに、ブースターケーブルとセットで常に載せています。
各車が積んでいれば、レスキュー時に自車の装備を確認しなくても済むし、また他車をレスキューしたりされたり、様々な対応が可能。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
商品紹介の画像には、牽引時に使用する白旗のを取り付けた画像がありますが、白旗は付属するのでしょうか。
回答:
付属しておりません。
1人が参考にしています
2021-01-28

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする