SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
シータ/レスプリT用ラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1470枚×10巻)
ラベルサイズ(mm)
P30xW50
注文コード
27438514
品番
160990222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ラベルサイズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
色(柄)
白無地
ラベルサイズ(mm)
P30xW50
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
シール
強粘着
基材
感熱紙
加工
セパミシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。