Barlabe(バーラベ)用ラベル

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(270枚×50巻) 注文コード 27438636 品番 55999029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。

ラベルサイズ(mm)P70xW33 巻種類表巻 用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種バーラベシリーズ シール強粘着 基材感熱紙 加工フリー仕様 色(柄)白無地 表示内容食品原材料、内容明細、JANコードなど 紙種一般紙 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
※画像は代表画像となります。サイズにより裏巻・表巻は異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27438749
2022-03-23
用途:
生花のラベル
卸売・小売業

いつも箱単位で注文お願いしていますが運送の都合上多少遅れるみたいですね。商品は満足しています。

対象商品:
27438749
2022-05-31
用途:
商品へのJAN貼り
株式会社フジハラスポーツ 様 (卸売・小売業)

感熱ラベルプリンター(neoシリーズ/JP-600)の汎用品として利用出来るかな?と思って購入しましたが、ラベルの巻き方が表裏反対利用出来ませんでした。商品画像と実物のラベルの巻き方が表裏反対です。

対象商品:
27438688
2020-05-13
用途:
製品のラベル
製造業

発注してからの発送まで少々時間がかかるので改善してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする