曜日別特売
275000062 Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー) 27438767

275000062 Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー) 27438767
275000062 Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー) 27438767
275000062 Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー) 27438767

Barlabe(バーラベ)用ラベル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚×50巻)
ラベルサイズ(mm)P38.1xW32
内容量1箱(500枚×50巻)注文コード27438767品番275000062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。

用途
様々な業種でご使用いただけます。
ラベルサイズ(mm)P38.1xW32巻種類裏巻適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙加工ヒットカット仕様色(柄)白無地表示内容品名・期日・価格・バーコード表示など紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
※画像は代表画像となります。サイズにより裏巻・表巻は異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27438749
2022-03-23
用途: 生花のラベル
卸売・小売業

いつも箱単位で注文お願いしていますが運送の都合上多少遅れるみたいですね。商品は満足しています。

対象商品 : 27438749
2022-05-31
用途: 商品へのJAN貼り
株式会社フジハラスポーツ卸売・小売業

感熱ラベルプリンター(neoシリーズ/JP-600)の汎用品として利用出来るかな?と思って購入しましたが、ラベルの巻き方が表裏反対利用出来ませんでした。商品画像と実物のラベルの巻き方が表裏反対です。

対象商品 : 27438688
2020-05-13
用途: 製品のラベル
製造業

発注してからの発送まで少々時間がかかるので改善してほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする