曜日別特売
DR88SFT4(L) 取替え式防じんマスク 重松製作所 27438803

取替え式防じんマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27438803品番DR88SFT4(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。
手のひらでフィットチェックが可能です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。

用途
ナノマテリアルばく露防止用。
ITOなど取扱い作業用。
規格RL3縦(mm)135横(mm)145サイズL質量(g)240吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.99以上国家検定合格番号TM412排気抵抗(Pa)60以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする