SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
七分丈綿混続服 (綿35/ポリ65)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27438977
品番
3911-050
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
118
ズボン丈(cm)
109
仕様
右脇コインポケット、右脇カーゴポケット、ウエスト調整ベルト(マジックテープ)、ドライメッシュ(ノーフォーク肩裏・両脇ヒザ裏)、袖口・フラップ裏マジックテープ、バックポケット2
種別
七分丈続服
混率(%)
綿35・ポリエステル65
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
45
総丈(cm)
168
バスト(cm)
130
適応身長(cm)
188
素材
ピーチ起毛
袖丈
長袖