SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
七分丈純綿続服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439047
品番
1618-050
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
仕様
右胸携帯電話ポケット、カフスベルクロ、雨ブタ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク
種別
七分丈続服
サイズ
L
混率(%)
綿100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100
ズボン丈(cm)
105
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
40
総丈(cm)
152
バスト(cm)
114
適応身長(cm)
172
素材
カツラギ
袖丈
長袖