White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27439117 品番 D3500-05
参考基準価格(税別)¥14,780 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

ブルー サイズLL 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 背丈(cm)52 仕様腰部ドローイングアジャスター、袖口/マジックテープ、ベルト/マジックテープ、二重構造糸 種別長袖続服 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)159 バスト(cm)120 適応身長(cm)173 素材カツラギ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする