D3500-36 White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3500 SunDisk(ソルディ) 長袖 混率(%):綿70・ポリエステル30 27439187

White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード27439187 品番D3500-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,780
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

アクアグリーン サイズLL 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 背丈(cm)52 仕様腰部ドローイングアジャスター、袖口/マジックテープ、ベルト/マジックテープ、二重構造糸 種別長袖続服 混率(%)綿70・ポリエステル30 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)159 バスト(cm)120 適応身長(cm)173 素材カツラギ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする