曜日別特売
D3600-05 White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3600 SunDisk(ソルディ) 27439284

White Arrow 二層構造糸綿混続服 D3600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
ウエスト(cm)114
内容量1着注文コード27439284品番D3600-05
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

ブルーサイズ5L股下(cm)85ウエスト(cm)114背丈(cm)55仕様腰部ドローイングアジャスター、袖口/マジックテープ、ベルト/マジックテープ、二重構造糸種別長袖続服混率(%)綿70・ポリエステル30肩幅(cm)56袖丈(cm)66総丈(cm)174バスト(cm)132適応身長(cm)188素材カツラギ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする