SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 KM1-05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439379
品番
KM1-05
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム
種別
長袖続服
サイズ
M
混率(%)
綿100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
50
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
149
バスト(cm)
112
適応身長(cm)
163
素材
カツラギ
袖丈
長袖