SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 KM1-05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439424
品番
KM1-05
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム
種別
長袖続服
サイズ
5L
混率(%)
綿100
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
174
バスト(cm)
132
適応身長(cm)
188
素材
カツラギ
袖丈
長袖