N2300-19 White Arrow 二層構造糸綿混続服 (綿70/ポリ30) SunDisk(ソルディ) 長袖 グラスグリーン色 27439449

White Arrow 二層構造糸綿混続服 (綿70/ポリ30)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード27439449 品番N2300-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

グラスグリーン 仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、二重構造糸 種別長袖続服 サイズM 混率(%)綿70・ポリエステル30 股下(cm)70 ウエスト(cm)94 背丈(cm)50 肩幅(cm)46 総丈(cm)149 バスト(cm)112 適応身長(cm)163 裄丈(cm)79 素材カツラギ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする