SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 SK30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439589
品番
SK30-01
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ
種別
長袖続服
サイズ
M
混率(%)
綿100
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
総丈(cm)
146
バスト(cm)
108
適応身長(cm)
160-165
裄丈(cm)
78
素材
カツラギ
袖丈
長袖