SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 SK30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439634
品番
SK30-01
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ
種別
長袖続服
サイズ
5L
混率(%)
綿100
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
116
背丈(cm)
53
総丈(cm)
167
バスト(cm)
129
適応身長(cm)
185-190
裄丈(cm)
96
素材
カツラギ
袖丈
長袖