SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 110-08
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439659
品番
110-08
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
袖口/プラスチック釦、腰/釦尾錠
種別
長袖続服
サイズ
M
混率(%)
綿100
股下(cm)
66
ウエスト(cm)
90
背丈(cm)
46
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
143
バスト(cm)
109
適応身長(cm)
163
素材
カツラギ
袖丈
長袖