SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 純綿続服 110-08
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439704
品番
110-08
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
袖口/プラスチック釦、腰/釦尾錠
種別
長袖続服
サイズ
5L
混率(%)
綿100
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
168
バスト(cm)
129
適応身長(cm)
188
素材
カツラギ
袖丈
長袖