SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 綿混続服 380
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27439765
品番
380-03
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
110
背丈(cm)
52
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク、二重構造(制電素材、ヨコのび)
種別
長袖続服
混率(%)
表:綿60・ポリエステル40、裏:ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
機能
制電、ストレッチ
総丈(cm)
168
バスト(cm)
124
適応身長(cm)
183
素材
ツイル
袖丈
長袖