White Arrow 綿混続服 390-03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27439957 品番 390-03
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

タフで肌にやさしいユニークな素材
二重構造糸は肌に触れる表面はコットン、芯はポリエステルという二重構造の特殊繊維です。コットンの持つ肌触り、吸湿性、抗ピル性に、強さ、耐摩擦性、ウォッシュ&ウェア性、防シワ性、寸法安定性などのポリエステルの特長が加わり、ユニフォームに適した素材です。

アースグリーン 仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク、二重構造糸シーチング(ワッシャー加工) 種別長袖続服 サイズ3L 混率(%)綿70・ポリエステル30 股下(cm)79 ウエスト(cm)106 背丈(cm)51 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)163 バスト(cm)120 適応身長(cm)178 素材カツラギ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする