White Arrow サーモトロン続服 480

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 素材ツイル モスグリーン サイズ3L 注文コード27440018 品番480-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,660
この商品は素材・色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

保温にすぐれたハイパーマテリアル
繊維の中に封じ込められた炭化ジルコニウム等の、セラミックのミクロ粒子が太陽の光を効率良く吸収し、それを熱に転換して保温します。しかも、体から発散される熱を反射して外に逃がさないので、造温・保温の積極的な『ダブル保温効果』により、確実に数度の温度上昇が得られます。まさにユニチカが生んだ、保温の概念を根底からくつがえす、先進のハイパー・マテリアルなのです。

モスグリーン サイズ3L 股下(cm)79 ウエスト(cm)103 背丈(cm)52 仕様ダブル保温効果の蓄熱保温素材/袖口/ドットボ釦、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ 種別長袖続服 混率(%)ポリエステル89・綿10・ナイロン1 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 総丈(cm)162 バスト(cm)120 適応身長(cm)178 アズワン品番65-1703-23 素材ツイル 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする