White Arrow サーモトロン続服 480

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27440063 品番 480-25
参考基準価格(税別)¥18,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

保温にすぐれたハイパーマテリアル
繊維の中に封じ込められた炭化ジルコニウム等の、セラミックのミクロ粒子が太陽の光を効率良く吸収し、それを熱に転換して保温します。しかも、体から発散される熱を反射して外に逃がさないので、造温・保温の積極的な『ダブル保温効果』により、確実に数度の温度上昇が得られます。まさにユニチカが生んだ、保温の概念を根底からくつがえす、先進のハイパー・マテリアルなのです。

スミグレー サイズLL 股下(cm)76 ウエスト(cm)99 背丈(cm)51 仕様ダブル保温効果の蓄熱保温素材/袖口/ドットボ釦、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ 種別長袖続服 混率(%)ポリエステル89・綿10・ナイロン1 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 総丈(cm)157 バスト(cm)116 適応身長(cm)173 アズワン品番65-1703-32 素材ツイル 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする